BSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換

BSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換 - bitstrongBSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換 - bitstrongBSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換 - bitstrong

・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。
・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。
・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。
・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。
・EC53の要件を満たしております。
・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。

用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:90コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(1個)
注意
※磁気共鳴画像診断装置
※(MRI)との併用はしないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52112325EP035C6I
16,500
15,990
17,589(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする