超音波ネズミ駆除機

超音波ネズミ駆除機 - WIZ'A
用途ネズミの忌避機セット内容本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません)周波数(Hz)20000~27000(※自動調整:20000~27000の間で1秒ごとにランダムに切替)電源(V)100~120(50/60Hz)消費電力(W)1.5出力130dB本体質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×92×94有効面積(m2)225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52112420713079
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする