曜日別特売

パワー極太切 アンビル型 替刃

パワー極太切 アンビル型 替刃 - ツリー

パワー極太切アンビル型GK-6専用替刃。
フッ素コーティング刃。

用途庭木の刈込作業に。材質高炭素工具鋼全長(mm)160質量(g)160刃部硬度HRC54±2切断能力(Φmm)生木約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52112605GK-6KB
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする