オカトー
Allons-y 3way 保冷・保温ランチバッグ
拭くだけお手入れ簡単!
用途
お手持ちの弁当箱に合わせて縦型・平型・横型の3wayで使えて便利。縦型はスープジャー・デザートケース、ペットボトルやジュース缶などをまとめて持ち運べます。平型は一段のお弁当箱用に。横型は二段のお弁当箱用に。保冷・保温機能付。開口部が大きく開き出し入れしやすい。水に強い生地なのでお手入れ簡単。
材質
表生地/PVCターポリン、中材/発泡ポリエチレン、中生地/PEVA
容量(L)
約2.6
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
横型使用時/約25×8×15(持ち手含まず)
内容量
1個
注意
※本品は洗えません。汚れた場合はぬるま湯や中性洗剤を染み込ませた布などで拭き取ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52112910
#01849
グレー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
52112919
#01850
ベージュ
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください