曜日別特売

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。

用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※溝加工には推奨いたしません。
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52114416GSX20030S-2D4040.30.61
4,390
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114425GSX20040S-2D4040.40.81.2
4,390
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114434GSX20060S-2D4040.61.31.8
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114450GSX20070S-2D4040.71.41.9
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114459GSX20080S-2D4040.81.62.1
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114468GSX20090S-2D4040.91.82.3
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114477GSX20110S-2D4041.12.53.5
4,090
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114486GSX20120S-2D4041.22.53.5
4,090
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114495GSX20130S-2D4041.32.63.6
4,090
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114504GSX20140S-2D4041.42.83.8
4,090
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114520GSX20160S-2D4041.63.84.8
4,090
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114529GSX20170S-2D4041.73.84.8
4,090
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114538GSX20180S-2D4041.83.84.8
4,090
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114547GSX20190S-2D4041.93.84.8
4,090
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
52114556GSX20210S-2D4042.167
4,090
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114565GSX20220S-2D4042.267
4,090
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114574GSX20230S-2D4042.367
4,090
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114590GSX20240S-2D4042.467
4,090
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114599GSX20260S-2D4042.678
5,260
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114608GSX20270S-2D4042.778
5,260
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114617GSX20280S-2D4042.878
5,260
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114626GSX20290S-2D4042.978
5,260
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114635GSX20310S-2D4563.17.59
5,490
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114644GSX20320S-2D4563.27.59
5,490
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114660GSX20330S-2D4563.37.59
5,490
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114669GSX20340S-2D4563.47.59
5,490
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114678GSX20360S-2D4563.68.810.3
5,490
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114687GSX20370S-2D4563.78.810.3
5,490
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114696GSX20380S-2D4563.88.810.3
5,490
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114705GSX20390S-2D4563.98.810.3
5,490
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114714GSX20410S-2D4564.11114
5,490
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114730GSX20420S-2D4564.21114
5,490
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114739GSX20430S-2D4564.31114
5,490
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114748GSX20440S-2D4564.41114
5,490
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114757GSX20460S-2D5064.611.312.8
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114766GSX20470S-2D5064.711.312.8
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114775GSX20480S-2D5064.811.312.8
6,440
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114784GSX20490S-2D5064.911.312.8
6,440
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114800GSX20510S-2D5065.11319.6
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114809GSX20520S-2D5065.21319.6
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114818GSX20530S-2D5065.31319.6
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114827GSX20540S-2D5065.41319.6
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114836GSX20560S-2D5065.61319.6
6,660
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114845GSX20570S-2D5065.71319.6
6,660
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114854GSX20580S-2D5065.81319.6
6,660
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114870GSX20590S-2D5065.91319.6
6,660
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114879GSX20610S-2D5086.11319.6
9,650
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114888GSX20620S-2D5086.21319.6
9,650
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114897GSX20630S-2D5086.31319.6
9,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114906GSX20640S-2D5086.41319.6
9,650
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする