GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型

GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
※溝加工には推奨致しません。
※ギャッシュランド付での加工では、加工残りが生じます。シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
全22種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52114197GSX20050C-4D4040.522.4
4,090
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114206GSX20350C-4D5063.51415.5
5,490
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114215GSX20450C-4D6064.51819.5
6,570
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114224GSX20550C-4D6065.52224
6,570
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114240GSX20650C-4D7086.52628
8,040
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114249GSX20700C-4D80872830
9,360
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114258GSX20750C-4D8087.53032
9,490
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114267GSX20850C-4D90108.53436
11,700
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114276GSX20900C-4D901093638
12,400
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114285GSX20950C-4D90109.53840
13,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114294GSX21050C-4D1001210.54244.5
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114310GSX21100C-4D10012114446.5
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114319GSX21150C-4D1001211.54648.5
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114337GSX21400C-4D11016145659.5
34,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114346GSX21500C-4D12016156063.5
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114355GSX21700C-4D13020176872.5
60,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114364GSX21800C-4D13020187276.5
64,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114380GSX21900C-4D14020197680.5
68,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114389GSX21600C-4D120161664-
58,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114398GSX22000C-4D140202080-
95,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114407GSX22500C-4D1602525100-
121,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52114328GSX21300C-4D11016135255.5
33,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする