曜日別特売

GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型

GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※溝加工には推奨致しません。
※ギャッシュランド付での加工では、加工残りが生じます。シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
全21種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52116297GSX40350C-4D5063.51415.5
11,100
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116306GSX40450C-4D6064.51819.5
12,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116315GSX40550C-4D6065.52224
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116324GSX40650C-4D7086.52628
9,050
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116340GSX40700C-4D80872830
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116349GSX40750C-4D8087.53032
10,200
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116358GSX40850C-4D90108.53436
12,400
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116367GSX40900C-4D901093628
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116376GSX40950C-4D90109.53941
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116385GSX41050C-4D1001210.54244.5
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116394GSX41100C-4D10012114446.5
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116410GSX41150C-4D1001211.54648.5
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116419GSX41300C-4D11016135255.5
40,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116428GSX41400C-4D11016145659.5
40,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116437GSX41500C-4D12016156063.5
51,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116446GSX41700C-4D13020176872.5
70,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116455GSX41800C-4D13020187276.5
71,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116464GSX41900C-4D14020197680.5
77,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116480GSX41600C-4D120161664-
63,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116489GSX42000C-4D140202080-
104,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116498GSX42500C-4D1602525100-
122,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする