GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型

GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※ギャッシュランド付での加工では、加工残りが生じます。シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
全13種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52115965GSX40650C-2D6086.51315
7,600
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115974GSX40750C-2D6087.51517
7,600
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115990GSX40850C-2D70108.51719
9,490
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115999GSX40950C-2D70109.51921
11,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116008GSX41050C-2D751210.52123.5
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116017GSX41100C-2D7512112224.5
16,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116026GSX41150C-2D751211.52325.5
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116035GSX41300C-2D9016132629.5
27,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116044GSX41400C-2D9016142831.5
27,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116060GSX41500C-2D9016153033.5
35,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116069GSX41700C-2D10020173439.5
53,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116078GSX41800C-2D10020183640.5
60,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116087GSX41900C-2D10020193842.5
66,400
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする