住友電工ハードメタル
オーロラコートボール SNB2000DL型
切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。
超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
用途
アルミニウム合金、銅合金の加工
刃数
2
コーティング
オーロラコート
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0/-0.03
材種
DL1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径許容差(mm)
±0.01
内容量
1本
注意
オーロラコートの色調には光の干渉色の7色がありますが、切削性能には影響ありません。
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
60
80
90
100
120
160
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
刃径(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
ボール半径(mm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52113524
SNB2020DL
60
6
2
3
1
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113540
SNB2030DL
80
6
3
4.5
1.5
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113549
SNB2040DL
80
6
4
6
2
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113558
SNB2050DL
90
6
5
7.5
2.5
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113567
SNB2060DL
100
6
6
9
3
¥
21,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113576
SNB2080DL
100
8
8
12
4
¥
28,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113585
SNB2100DL
120
10
10
15
5
¥
36,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113594
SNB2120DL
120
12
12
18
6
¥
47,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113610
SNB2160DL
160
16
16
24
8
¥
97,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください