住友電工ハードメタル
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。
R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。
独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途
R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎
刃数
2
コーティング
GSXコート
シャンク径公差
h5
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0/-0.03
材種
ACB20
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径許容差(mm)
±0.01
内容量
1本
注意
ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
※ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に適しない場合は最高回転速度でご使用ください。
全18種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
140
160
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
刃径(Φmm)
選択してください
0.4
0.6
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
ボール半径(mm)
選択してください
0.2
0.3
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52113348
GSXB20020
50
4
0.4
0.6
0.2
¥
6,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52113357
GSXB20030
50
4
0.6
0.9
0.3
¥
5,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113366
GSXB20050
50
4
1
1.5
0.5
¥
5,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52113375
GSXB20075
50
4
1.5
2.5
0.75
¥
6,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52113384
GSXB20100
60
6
2
3
1
¥
4,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
52113400
GSXB20125
60
6
2.5
4
1.25
¥
6,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52113409
GSXB20150
60
6
3
4.5
1.5
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52113418
GSXB20200
70
6
4
6
2
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52113427
GSXB20250
80
6
5
7.5
2.5
¥
6,190
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
52113436
GSXB20350
90
8
7
11
3.5
¥
9,790
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113445
GSXB20700
110
16
14
21
7
¥
40,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113454
GSXB20900
140
20
18
27
9
¥
64,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52113470
GSXB20300
80
6
6
9
3
¥
6,630
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113479
GSXB20400
90
8
8
12
4
¥
9,790
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113488
GSXB20500
100
10
10
15
5
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113497
GSXB20600
110
12
12
18
6
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52113506
GSXB20800
140
16
16
24
8
¥
51,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52113515
GSXB21000
160
20
20
30
10
¥
80,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください