曜日別特売

激落ち黒カビくん 天井カビとりワイパー伸縮

激落ち黒カビくん 天井カビとりワイパー伸縮 - LEC(レック)激落ち黒カビくん 天井カビとりワイパー伸縮 - LEC(レック)激落ち黒カビくん 天井カビとりワイパー伸縮 - LEC(レック)激落ち黒カビくん 天井カビとりワイパー伸縮 - LEC(レック)激落ち黒カビくん 天井カビとりワイパー伸縮 - LEC(レック)激落ち黒カビくん 天井カビとりワイパー伸縮 - LEC(レック)

水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!
便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。
手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。
ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。
大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。
別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。

用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン質量(g)264シリーズ激落ちくん本体寸法(mm)180×65×590~800H耐熱温度(℃)60適合用途浴室掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は浴室用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※対象物の取り扱い説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。
※使用する前に、必ずクリーナーを水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※パッキンなどの根の生えたカビ、目地やひび割れ等に深くしみ込んだ汚れやカビは落ちない場合があります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※柄を伸ばしてご使用の際、無理な力が加わると急に柄が縮む場合がありますのでご注意ください。
※キズがつきやすいものには使用しないでください。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※持ち手等の部分が浴槽等に当たると、キズがつく場合がありますのでご注意下さい。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はお避けください。本品が劣化するおそれがあります。
※使用後はクリーナーをよく洗い、水気を切って乾かしてから保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113120S01249
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする