曜日別特売

ニトリルゴム製手袋中厚手

ニトリルゴム製手袋中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製手袋中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)
(2件のレビュー)

手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
食品衛生法に適合しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿内容量1双
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中
※止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52122369No.139ピンクS7.518
オープン
339
373(税込)
当日出荷
52122378No.139ピンクM7.820
オープン
339
373(税込)
当日出荷
52122387No.139グリーンM7.820
オープン
339
373(税込)
当日出荷
52122396No.139グリーンL8.622
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52122378
2025-11-01
用途: 食器洗浄時
その他業種

普段使用してるゴム手袋で手の甲に湿疹が出ました。ニトリゴム製なら湿疹出にくいらしいので購入。その後、湿疹治まりました。

2026-01-07
用途: 冷凍食品を扱う際
製造業

冷凍食品を扱う時、食品衛生法に適した厚めの手袋で重宝しています。LLサイズも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする