曜日別特売

簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入

簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)

手にフィットする、薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
食品衛生法に適合しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)内容量1袋
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中
※止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52122405-ホワイトS7.518
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
52122414-ピンクS7.518
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
52122430-ホワイトM7.820
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
52122439-ピンクM7.820
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り11点です
52122448-グリーンM7.820
オープン2,498
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り22点です
52122457-ホワイトL8.622
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
52122466-グリーンL8.622
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする