ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段

ウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 深型フレーム引出し 1段 - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の深型フレーム引出し 1段です。
ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。
高さが224mmあるので、厚手のニットやセーターなどの収納に最適です。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)高さ(mm)224奥行(mm)430材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
注意
※フレーム引出しを設置する場合、上部に棚板を固定する必要があるので、必ず棚板(可動・固定兼用)を一緒にご注文ください。(複数段設置する場合は、最上段のみです。)
※使用する棚板は、フレーム引出しの奥行+10mmの奥行サイズをお選びください。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52121118N3D1-D4W04-LW450シェルホワイト
29,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121127N3D1-D4W08-LW800シェルホワイト
36,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121136N3D1-D4W08-IJ800ブライトウォールナット
36,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121145N3D1-D4W08-AJ800アッシュウォールナット
36,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121154N3D1-D4W06-LW600シェルホワイト
32,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121170N3D1-D4W06-IJ600ブライトウォールナット
32,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121179N3D1-D4W06-AJ600アッシュウォールナット
32,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする