曜日別特売

ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ

ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の上吊ハンガーパイプです。
棚板(可動・固定兼用)、フリーカット棚板に取り付けるパイプです。
取り付け高は32mmピッチで調整できるので、服の丈に合わせて微調整が可能です。

材質アルミニウムシルバー内容量1セット
注意
※対応幅1300mmには中吊ブラケットを同梱しています。
※上吊ハンガーパイプを設置する箇所の対応幅が900mmを超える場合、中吊ブラケットが必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52120680N3UP-L08-A755、(対応)800
3,100
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120689N3UP-L09-A855、(対応)900
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120698N3UP-L06-A555、(対応)600
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120707N3UP-L04-A405、(対応)450
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120716N3UP-L13-A1255、(対応)1300
4,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする