曜日別特売

ウォールゼットノエル3 和盆

ウォールゼットノエル3 和盆 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 和盆 - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の和盆です。
着物類の収納に最適。引出し部分には桐材を使用しています。
自立タイプなので置きたい場所に設置可能です。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】桐集成材
【底板】基材=合板 表面=桐突き板
幅(mm)1000高さ(mm)358材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(ボックス)【天板・床板・受桟】基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【側板・背板・台輪】表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
注意
※和盆の引出し部分は、前板部分も含め全て桐材です。外側ボックス部分は各カラー対応となります。
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52121590N3WA-D4W10-LWシェルホワイト440
68,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121599N3WA-D4W10-IJブライトウォールナット440
68,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121608N3WA-D4W10-AJアッシュウォールナット440
68,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121617N3WA-D6W10-LWシェルホワイト590
82,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121626N3WA-D6W10-IJブライトウォールナット590
82,400
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121635N3WA-D6W10-AJアッシュウォールナット590
82,400
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする