南海プライウッド
ウォールゼットノエル3 ネクタイハンガー
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のネクタイハンガーです。
28本のネクタイをたたまずに収納でき、すべてを一目でチェックすることが可能です。
材質
アルミニウム・樹脂
幅(mm)
52
色
シルバー
高さ(mm)
47
奥行(mm)
432
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52120725
N3ON
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません