ウォールゼットノエル3 フリーカット棚板

ウォールゼットノエル3 フリーカット棚板 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 フリーカット棚板 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 フリーカット棚板 - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のフリーカット棚板です。
900mmを超えて設置する場合に使用可能です。最大1300mmまで自由な幅にカットできます。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

幅(mm)1300厚さ(mm)20基材芯材:集成材、表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
全9種類を絞り込む
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52120375N3TF-D3W13-LW-Aシェルホワイト290
13,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120384N3TF-D3W13-IJ-Aブライトウォールナット290
13,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120400N3TF-D3W13-AJ-Aアッシュウォールナット290
13,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120409N3TF-D6W13-LW-A1シェルホワイト590
18,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120418N3TF-D6W13-IJ-A1ブライトウォールナット590
18,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120427N3TF-D6W13-AJ-A1アッシュウォールナット590
18,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120436N3TF-D4W13-LW-Aシェルホワイト440
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120445N3TF-D4W13-IJ-Aブライトウォールナット440
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120454N3TF-D4W13-AJ-Aアッシュウォールナット440
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする