曜日別特売

ウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用)

ウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用) - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用) - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 棚板(可動・固定兼用) - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の棚板(可動・固定兼用)です。
間口に合わせてカットでき、プラン幅に応じたぴったりの設置が可能です。高さは32mm単位で自由に調節可能です。
固定棚板は、側板・仕切板にしっかり固定できるので、脱落防止にも効果的です。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

厚さ(mm)20基材芯材:集成材、表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
注意
※棚板には同色の樹脂金具が同梱されています。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52119928N3TA-D4W09-LW-A900シェルホワイト440
6,100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119937N3TA-D4W09-IJ-A900ブライトウォールナット440
6,100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119946N3TA-D4W09-AJ-A900アッシュウォールナット440
6,100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119955N3TA-D6W04-LW-A1450シェルホワイト590
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119964N3TA-D6W04-IJ-A1450ブライトウォールナット590
4,100
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119980N3TA-D6W04-AJ-A1450アッシュウォールナット590
4,100
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119989N3TA-D6W08-LW-A1800シェルホワイト590
5,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119998N3TA-D6W08-IJ-A1800ブライトウォールナット590
5,800
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120007N3TA-D6W08-AJ-A1800アッシュウォールナット590
5,800
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120016N3TA-D4W04-LW-A450シェルホワイト440
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120025N3TA-D4W04-IJ-A450ブライトウォールナット440
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120034N3TA-D4W04-AJ-A450アッシュウォールナット440
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120050N3TA-D3W09-LW-A900シェルホワイト290
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120059N3TA-D3W09-IJ-A900ブライトウォールナット290
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120068N3TA-D3W09-AJ-A900アッシュウォールナット290
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120077N3TA-D3W03-LW-A375シェルホワイト290
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120086N3TA-D3W03-IJ-A375ブライトウォールナット290
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120095N3TA-D3W03-AJ-A375アッシュウォールナット290
2,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120104N3TA-D4W06-LW-A600シェルホワイト440
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120120N3TA-D4W06-IJ-A600ブライトウォールナット440
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120129N3TA-D4W06-AJ-A600アッシュウォールナット440
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120138N3TA-D3W08-LW-A800シェルホワイト290
3,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120147N3TA-D3W08-IJ-A800ブライトウォールナット290
3,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120156N3TA-D3W08-AJ-A800アッシュウォールナット290
3,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120165N3TA-D3W06-LW-A600シェルホワイト290
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120174N3TA-D3W06-IJ-A600ブライトウォールナット290
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120190N3TA-D3W06-AJ-A600アッシュウォールナット290
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120199N3TA-D6W06-LW-A1600シェルホワイト590
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120208N3TA-D6W06-IJ-A1600ブライトウォールナット590
5,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120217N3TA-D6W06-AJ-A1600アッシュウォールナット590
5,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120226N3TA-D6W09-LW-A1900シェルホワイト590
8,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120235N3TA-D6W09-IJ-A1900ブライトウォールナット590
8,300
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120244N3TA-D6W09-AJ-A1900アッシュウォールナット590
8,300
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120260N3TA-D3W04-LW-A450シェルホワイト290
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120269N3TA-D3W04-IJ-A450ブライトウォールナット290
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120278N3TA-D3W04-AJ-A450アッシュウォールナット290
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120287N3TA-D4W08-LW-A800シェルホワイト440
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120296N3TA-D4W08-IJ-A800ブライトウォールナット440
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120305N3TA-D4W08-AJ-A800アッシュウォールナット440
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする