南海プライウッド
ウォールゼットノエル3 背板パネル
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の背板パネルです。
クロス仕上げと比べ、意匠性の向上だけでなく、汚れに強い表面材を使用しているので壁面の汚れ防止にも効果的です。
幅(mm)
1980
厚さ(mm)
2.5
奥行(mm)
910
基材
MDF
表面
特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52120524
N3OP-W36-LW
シェルホワイト
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120540
N3OP-W36-IJ
ブライトウォールナット
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120549
N3OP-W36-AJ
アッシュウォールナット
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。