ウォールゼットノエル3 フレーム引出し 2段

ウォールゼットノエル3 フレーム引出し 2段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 フレーム引出し 2段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 フレーム引出し 2段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 フレーム引出し 2段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 フレーム引出し 2段 - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のフレーム引出し 2段です。
ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)高さ(mm)320材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
注意
※フレーム引出しを設置する場合、上部に棚板を固定する必要があるので、必ず棚板(可動・固定兼用)を一緒にご注文ください。(複数段設置する場合は、最上段のみです。)
※使用する棚板は、フレーム引出しの奥行+10mmの奥行サイズをお選びください。
全13種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52120856N3F2-D4W08-LW800シェルホワイト430
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120865N3F2-D4W08-IJ800ブライトウォールナット430
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120874N3F2-D4W08-AJ800アッシュウォールナット430
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120890N3F2-D6W06-LW600シェルホワイト580
46,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120899N3F2-D6W06-IJ600ブライトウォールナット580
46,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120908N3F2-D6W06-AJ600アッシュウォールナット580
46,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120917N3F2-D4W04-LW450シェルホワイト430
32,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120926N3F2-D4W06-LW600シェルホワイト430
34,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120935N3F2-D4W06-IJ600ブライトウォールナット430
34,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120944N3F2-D4W06-AJ600アッシュウォールナット430
34,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120960N3F2-D6W08-LW800シェルホワイト580
48,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120969N3F2-D6W08-IJ800ブライトウォールナット580
48,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120978N3F2-D6W08-AJ800アッシュウォールナット580
48,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする