南海プライウッド
ウォールゼットノエル3 隙間かくし材
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の隙間かくし材です。
背板パネルを設置する際に木口が見える場合の納め材として使用します。
材質
樹脂
長さ(mm)
2100
幅(mm)
8
色
シェルホワイト
高さ(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52120558
N3KS-W
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません