ウォールゼットノエル3 スラックスハンガー

ウォールゼットノエル3 スラックスハンガー - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 スラックスハンガー - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 スラックスハンガー - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 スラックスハンガー - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のスラックスハンガーです。
引き出してボトム類を掛けることで、畳みじわが入りにくく綺麗な形状を維持できます。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)高さ(mm)180材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(パイプ)材質=ステンレス巻・すべり止め(透明)材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
全12種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52120734N3SH-D6W08-LW800シェルホワイト590
46,800
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120750N3SH-D6W08-IJ800ブライトウォールナット590
46,800
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120759N3SH-D6W08-AJ800アッシュウォールナット590
46,800
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120768N3SH-D4W08-LW800シェルホワイト440
40,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120777N3SH-D4W08-IJ800ブライトウォールナット440
40,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120786N3SH-D4W08-AJ800アッシュウォールナット440
40,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120795N3SH-D6W06-LW600シェルホワイト590
44,100
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120804N3SH-D6W06-IJ600ブライトウォールナット590
44,100
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120820N3SH-D6W06-AJ600アッシュウォールナット590
44,100
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120829N3SH-D4W06-LW600シェルホワイト440
36,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120838N3SH-D4W06-IJ600ブライトウォールナット440
36,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52120847N3SH-D4W06-AJ600アッシュウォールナット440
36,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする