ウォールゼットノエル3 エンド側板

ウォールゼットノエル3 エンド側板 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 エンド側板 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 エンド側板 - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のエンド側板です。
オープン側に使用する棚板です。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

厚さ(mm)20高さ(mm)1970基材芯材:集成材、表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
全9種類を絞り込む
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52119544N3EG-D4H19-LW-Aシェルホワイト445
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119560N3EG-D4H19-IJ-Aブライトウォールナット445
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119569N3EG-D4H19-AJ-Aアッシュウォールナット445
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119578N3EG-D3H19-LW-Aシェルホワイト295
13,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119587N3EG-D3H19-IJ-Aブライトウォールナット295
13,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119596N3EG-D3H19-AJ-Aアッシュウォールナット295
13,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119605N3EG-D6H19-LW-A1シェルホワイト595
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119614N3EG-D6H19-IJ-A1ブライトウォールナット595
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119630N3EG-D6H19-AJ-A1アッシュウォールナット595
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする