南海プライウッド
ウォールゼットノエル3 バスケット
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のバスケットです。
通気性が良いので湿気がこもりにくく、中身が一目で分かります。
レールはストッパー付きのため、バスケットの落下を防ぎます。
色
シルバー
高さ(mm)
100
材質(レール)
樹脂
材質(バスケット)
スチール
内容量
1セット
注意
※バスケットを設置する場合、上部に棚板を固定する必要があるので、必ず棚板(可動・固定兼用)・網棚(可動・固定兼用)のいずれかを一緒にご注文ください。(複数段設置する場合は、最上段のみです。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52121425
N3BS-D4W08
800
440
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121434
N3BS-D3W08
800
290
¥
7,600
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121450
N3BS-D3W04
450
290
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121459
N3BS-D4W04-A
450
440
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。