ウォールゼットノエル3 ギャラリーケース

ウォールゼットノエル3 ギャラリーケース - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ギャラリーケース - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ギャラリーケース - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ギャラリーケース - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のギャラリーケースです。
アクセサリー等の収納に便利。中が区切られているので、キレイに小物が整理でき、自由にレイアウトが可能です。
天板に透明のアクリルパネルを使用しているので、ホコリを防ぎ中身が一目で分かります。

材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)高さ(mm)180材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)、アクリル(透明)材質(引出し)【前板・側板・先板】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【底板】基材:合板、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【内部】底面:フェルト、中仕切:アクリル材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
全12種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52121644N3GC-D6W06-LW600シェルホワイト590
58,500
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121660N3GC-D6W06-IJ600ブライトウォールナット590
58,500
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121669N3GC-D6W06-AJ600アッシュウォールナット590
58,500
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121678N3GC-D4W06-LW600シェルホワイト440
52,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121687N3GC-D4W06-IJ600ブライトウォールナット440
52,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121696N3GC-D4W06-AJ600アッシュウォールナット440
52,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121705N3GC-D4W08-LW800シェルホワイト440
59,500
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121714N3GC-D4W08-IJ800ブライトウォールナット440
59,500
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121730N3GC-D4W08-AJ800アッシュウォールナット440
59,500
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121739N3GC-D6W08-LW800シェルホワイト590
67,900
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121748N3GC-D6W08-IJ800ブライトウォールナット590
67,900
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121757N3GC-D6W08-AJ800アッシュウォールナット590
67,900
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする