ウォールゼットノエル3 シャツトレイ

ウォールゼットノエル3 シャツトレイ - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 シャツトレイ - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 シャツトレイ - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 シャツトレイ - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のシャツトレイです。
引出し式でシャツの出し入れがしやすく、自立タイプなので置きたい場所に設置可能です。

材質引き手:アルミニウム高さ(mm)358材質(棚板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(ボックス)基材:パーティクルボード・MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
全12種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52121468N3ST-D6W06-LW600シェルホワイト590
91,500
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121477N3ST-D6W06-IJ600ブライトウォールナット590
91,500
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121486N3ST-D6W06-AJ600アッシュウォールナット590
91,500
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121495N3ST-D4W08-LW800シェルホワイト440
80,800
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121504N3ST-D4W08-IJ800ブライトウォールナット440
80,800
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121520N3ST-D4W08-AJ800アッシュウォールナット440
80,800
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121529N3ST-D6W08-LW800シェルホワイト590
108,800
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121538N3ST-D6W08-IJ800ブライトウォールナット590
108,800
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121547N3ST-D6W08-AJ800アッシュウォールナット590
108,800
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121556N3ST-D4W06-LW600シェルホワイト440
71,200
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121565N3ST-D4W06-IJ600ブライトウォールナット440
71,200
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121574N3ST-D4W06-AJ600アッシュウォールナット440
71,200
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする