曜日別特売

ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 2段

ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 2段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ボックス引出し 2段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ボックス引出し 2段 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ボックス引出し 2段 - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の深型ボックス引出し 2段です。
ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。
自立タイプの引出しなので、設置したい場所に置き家具として設置可能です。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)高さ(mm)358材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(ボックス)基材:パーティクルボード・MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52121188N3B2-D6W08-LW800シェルホワイト590
72,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121197N3B2-D6W08-IJ800ブライトウォールナット590
72,000
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121206N3B2-D6W08-AJ800アッシュウォールナット590
72,000
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121215N3B2-D6W06-LW600シェルホワイト590
64,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121224N3B2-D6W06-IJ600ブライトウォールナット590
64,600
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121240N3B2-D6W06-AJ600アッシュウォールナット590
64,600
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121249N3B2-D4W06-LW600シェルホワイト440
56,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121258N3B2-D4W06-IJ600ブライトウォールナット440
56,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121267N3B2-D4W06-AJ600アッシュウォールナット440
56,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121276N3B2-D4W08-LW800シェルホワイト440
61,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121285N3B2-D4W08-IJ800ブライトウォールナット440
61,100
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52121294N3B2-D4W08-AJ800アッシュウォールナット440
61,100
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする