ダイヤ
カミソリ専用ホルダー
材質
【フック・本体】スチロール樹脂【吸盤】塩化ビニル樹脂
質量(g)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5×5.2×3.9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52121766
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください