ミエローブ
制電ウレタン手袋(指先コーティングタイプ)
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。
指先部分にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
用途
精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
色
ホワイト
素材
(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52122055
-
SS
17
手の平周り:7.8
20
7
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
52122064
-
S
18
手の平周り:8.2
21
7
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
52122080
-
M
21
手の平周り:8.7
22
7.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
52122089
-
L
22
手の平周り:9
23
8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
52122098
-
LL
24
手の平周り:9.2
24
8.2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください