東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) - TORAY(東レ)

着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。

用途
アスベスト除去
ウレタン吹付
メンテナンス
一般製造業
汚れ作業
JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合通気性26cc/cm2・sec耐水圧(mmH2O)500以上内容量1枚
関連資料:(1.9MB) (1.9MB)
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123988L-01-001-MM168~17692~100
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
52123997L-01-001-LL174~182100~108
オープン
599
659(税込)
当日出荷
52124006L-01-001-XLXL180~188108~116
オープン
599
659(税込)
当日出荷
52124015L-01-001-2XL2XL186~194116~124
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする