TORAY(東レ)
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途
一般製造業
化学プラント
塗装
メンテナンス
油汚れ作業
仕様
撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m
2
・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)
通気性
8cc/cm
2
・sec(背中上部・フード部)
耐水圧(mmH2O)
1000以上
内容量
1枚
関連資料:
(2.71MB)
(2.71MB)
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52124040
K-01-001-L
L
174~182
100~108
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52124049
K-01-001-XL
XL
180~188
108~116
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52124058
K-01-001-2XL
2XL
186~194
116~124
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52124024
K-01-001-M
M
168~176
92~100
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった