トオケミ
抗菌前掛(腰下タイプ)
安心・安全の「日本製」
雑菌の繁殖を抑える抗菌エプロン!<機能>
抗菌加工
腰下共紐タイプ。
用途
食品加工、病院看護、水産加工、畜産・養鶏、給食、炊事、一般作業に
材質
PVC(ポリエステル糸入り)
幅(cm)
90
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123306
-
ホワイト
M
幅90×丈90
90
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52123315
-
ホワイト
L
幅90×丈100
100
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52123324
-
ホワイト
LL
幅90×丈110
110
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52123340
-
ネイビー
M
幅90×丈90
90
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52123349
-
ネイビー
L
幅90×丈100
100
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52123358
-
ネイビー
LL
幅90×丈110
110
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください