トオケミ
レイン・パーカ
雨の日の屋外でのイベント・冬場の寒さ対策に。<機能>
着やすい前開きタイプのレインパーカ
本体一体型フード
袖口はマジックベルトによる調整可能で風雨の侵入を防ぐ
ポケット付
用途
雨の日の屋外でのイベント・冬場の寒さ対策に。
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
110
適応身長(cm)
150~170
素材
表地:ポリエステル100%/PVC(高弾性樹脂)ラミネート
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123227
♯3400
ブルー
¥
7,400
取扱い終了
52123236
♯3400
ネイビー
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください