ロードセイフティコートタイプ

ロードセイフティコートタイプ - トオケミロードセイフティコートタイプ - トオケミ

交通誘導 レインコート <機能>
耐水圧 10,000mm
ヘルメットの上からでも装着可能なワイド視界フード
誘導棒(50cm程度)を雨から守る内側ポケット
動きやすい、裾が広がる三角マチ付
反射素材
ッシュ付
背中ベンチレーション
二重袖
フロントフラップ

用途交通誘導の際に。ホワイト素材ポリエステル100%/PVCラミネート適応胸囲(cm)120~128内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123157♯3550115(※基本ベースは4Lゆったりサイズ)165~175
15,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
52123166♯3550120(※基本ベースは4Lゆったりサイズ)170~180
15,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
52123175♯3550130(※基本ベースは4Lゆったりサイズ)180~190
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする