自転車用ヘルメット

自転車用ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

自転車用SG基準適合品です。

材質帽体:ABS/ライナー:発泡スチロール/アゴヒモ:ナイロンテープ使用区分自転車用内容量1個
注意
※自転車用ヘルメットの有効期間は「購入後3年間」です。
※このヘルメットは国が定めた「消費生活用製品安全法」のヘルメットの基準及び確認方法に合格したもので、その照明としてSGマークのSGマークのラベルが貼られています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123665No.500S約39055~57
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52123674No.500M約39057~58
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
52123690No.500L約41658~60
3,900
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする