曜日別特売

フルハーネス型 墜落制止用器具

フルハーネス型 墜落制止用器具 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
ランヤード、ショックアブソーバー付きです。

質量(kg)(使用可能)130バックルワンタッチバックルフック回転式軽量53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130)肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り)胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123568No.FGH-166H約2350
42,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52123586No.FGH-166HW約2780
48,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする