NO.FGH-166HW用取替えランヤード

NO.FGH-166HW用取替えランヤード - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。

仕様ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約1170ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123595No.F-3+SS-66HW
18,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする