リゲッパ モーフ

リゲッパ モーフ - リゲッタリゲッパ モーフ - リゲッタリゲッパ モーフ - リゲッタリゲッパ モーフ - リゲッタリゲッパ モーフ - リゲッタリゲッパ モーフ - リゲッタリゲッパ モーフ - リゲッタリゲッパ モーフ - リゲッタ

冷たい床の足もとに+6℃でポッカポカ。履くだけで寒さ対策。暖かいだけじゃない足にやさしいクッション性と履き心地。軽量・撥水・滑り止めなど快適に過ごす為の機能も盛りだくさん。

材質甲材:ボア、ポリエステル 中敷:ポリエステル 底材:合成皮革 インソール:EVAヒール(cm)2.5靴タイプブーツストーム(cm)2内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
足幅(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123394CHR008-BRN-M(22.5cm~23.5cm)ブラウンM22.5~23.52314
オープン
6,346
6,981(税込)
7日以内出荷
返品不可
52123410CHR008-BRN-L(23.5cm~25.0cm)ブラウンL23.5~2524.414.4
オープン
6,346
6,981(税込)
7日以内出荷
返品不可
52123419CHR008-BLU-M(22.5cm~23.5cm)ブルーM22.5~23.52314
オープン
6,346
6,981(税込)
7日以内出荷
返品不可
52123428CHR008-BLU-L(23.5cm~25.0cm)ブルーL23.5~2524.414.4
オープン
6,346
6,981(税込)
7日以内出荷
返品不可
52123437CHR008-PNK-M(22.5cm~23.5cm)ピンクM22.5~23.52314
オープン
6,346
6,981(税込)
7日以内出荷
返品不可
52123446CHR008-PNK-L(23.5cm~25.0cm)ピンクL23.5~2524.414.4
オープン
6,346
6,981(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする