曜日別特売

リゲッタ ストラップパンプス

リゲッタ ストラップパンプス - リゲッタリゲッタ ストラップパンプス - リゲッタリゲッタ ストラップパンプス - リゲッタリゲッタ ストラップパンプス - リゲッタリゲッタ ストラップパンプス - リゲッタ

ラクラク歩けるヒールなしパンプス。フィット感のあるインソールで疲れにくく歩きやすいです。シンプルなブラックカラーで色んなスタイルに合わせやすいです。

材質甲材:合成皮革 底:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズLL質量(g)240(片足)ウィズ23.6cmヒール(cm)2.5ストーム(cm)1甲幅(cm)15.2底幅(cm)8.4内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123455RW0025-BLK-LL(25.0cm~25.5cm)
オープン
6,346
6,981(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする