ハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式)

ハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式) - 日進ゴムハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式) - 日進ゴムハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式) - 日進ゴムハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式) - 日進ゴムハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式) - 日進ゴムハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式) - 日進ゴムハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式) - 日進ゴムハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式) - 日進ゴム

・耐油・耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入安全長靴です。
・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。
・インナーは着脱可能な8mm厚で、底部分はフェルト材で吸湿性も抜群です。
・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ。
・インナーは着脱式で、取り外して丸洗いが可能です。
・高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
・通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
・インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です。

ホワイト材質(アッパー)EVA材質(ソール)ゴム底(耐油性)足幅3E高さ(cm)約28.0内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
材質(先芯)
履口回り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123918DSV-36003S430樹脂約31.0
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
52123927DSV-3600SS440樹脂約32.0
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
52123936DSV-3600S445樹脂約32.0
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
52123945DSV-3600M500樹脂約33.0
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
52123954DSV-3600L525樹脂約33.0
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
52123970DSV-3600LL560樹脂約34.0
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
52123979DSV-36003L570樹脂約34.0
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
13888336DSV-36004L(28.5~29.0)605樹脂先芯約35.0
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする