WING ACE
胴付長 ザックセーフティー
耐寒、防水、丈夫なナイロン製。内ポケット付き。5mm巾胴ベルト付属(ベルトループは70mm巾ベルトにも対応)。ターポリン素材の膝部補強。泥で滑りにくいラジアル底。鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入り。
付属品
ウエストベルト
材質
胴部 表:ナイロン 裏:PVCコーティング/靴部:PVC
色
モスグリーン
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総丈(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52124067
WB-B838
M
24.5~25(靴)
141
125
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
52124076
WB-B838
L
25.5~26(靴)
145
128
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
52124085
WB-B838
LL
26.5~27(靴)
149
132
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
52124094
WB-B838
3L
27.5~28(靴)
153
137
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください