トーアボージン
防災面
ワンタッチでシールド交換ができるクイック・チェンジバンドでいつもクリアーな視界を確保します。
外側全体を傷防止ハードコート処理したシールドです。
形状
防災面
質量(g)
290
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
QCタイプ、アクリル平面カーブスーパーワイド、ハードコートシールド(QC581Hシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:195×480×1.5
適合バンド
ツールドクイック・チェンジ、ツバ付き金属バンド(QCTバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123805
QC581HT-6
¥
8,280
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください