トーアボージン
防災面
外側全体を傷防止ハードコート処理したシールドです。
1.5mm厚スーパーワイドサイズで軽量で広い範囲を保護できます。
形状
防災面
質量(g)
230
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
ポリカーボネイト平面カーブ軽量スーパーワイド、ハードコートシールド(585PHシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:195×480×1.5
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123787
585PHT-6
¥
10,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください