曜日別特売

かぶり型防災面

かぶり型防災面 - トーアボージン

シールド内面が防曇処理されており呼気で曇りにくいです。
上部からの異物侵入を防ぐヘッドカバー付きかぶり型防災面です。
ヘッドカバーが透明で上方の視界を妨げません。

形状防災面質量(g)240金具後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)シールドアクリル球面カーブ+ヘッドギア付き、内面防曇処理シールド寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:320(ヘッドカバー含)×320×2元厚適合バンド白色プラスチックバンド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123848CL-2AF
14,520
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする