トーアボージン
かぶり型防災面
超軽量90g!軽量で手軽に使えます。
塩ビ製シールドは酸、アルカリ、塩類に比較的強く、薬液の飛沫対策にオススメします。
形状
防災面
質量(g)
90
金具
後部ホック式簡易式ヘッドギア
シールド
硬質塩ビ平面カーブ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:185×220×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123866
511
¥
2,390
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください