トーアボージン
防災面
アクリルよりも耐衝撃性に優れたニュープラ(PET)製のシールドです。
1mm厚シールドで非常に軽量です。
形状
防災面
質量(g)
155
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
ニュープラ平面カーブ標準サイズ、超軽量シールド(510Nシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×260×2
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123769
510NT-6
¥
4,440
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください