トーアボージン
遮光面
アクリルカラーG2シールドにグリーンサイドシールド付きで側方からの飛来物、光を防ぎます。
形状
防災面
質量(g)
175
金具
MPヘルメット用プラスチック製
シールド
アクリルカラーG2球面カーブ+グリーンサイド付きシールド(720Z・G2シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:250×540×2元厚
適合バンド
緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
内容量
1個
注意
※直接溶接作業にはお使いいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123909
720緑VZG-25 G2
¥
7,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください