トーアボージン
かぶり型防災面
表面はホコリが付着しにくい帯電防止処理、内側は防曇処理された高機能シールドです。
形状
防災面
質量(g)
185
金具
後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)
シールド
アクリル球面カーブ、防曇&帯電防止処理シールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:250×320×2元厚
適合バンド
白色プラスチックバンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123857
CLV-2AE
¥
18,820
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください