トーアボージン
防災面
内側全体を防曇処理したシールドです。曇りにお悩みの方にオススメします。
形状
防災面
質量(g)
205
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
アクリル平面カーブ標準サイズ、防曇処理シールド(505AFシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×260×2
適合バンド
白色プラスチックバンド(白Vバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123778
505白V-6 AF
¥
9,540
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください